• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Strettoio per fabbro classiX GSL 600/120

Codice art.: GSL60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo morsetto strettoio a vite
Apertura max a; b 600 mm
Sporgenza max. 120 mm
Spessore guida di scorrimento 13 mm
Larghezza guide scorrevoli 27 mm
Forza di serraggio max. F 7.500 N
Angolo di oscillazione 35 grado
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio acciaio
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Per acciaio
Con piattello di pressione
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo GSL60
EAN / GTIN 4008158035376
Codice del produttore GSL60
Numero-L L80070 144
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 7.500 N con un momento di serraggio di 25 Nm
  • Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35°

Proprietà:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato e temprato, fosfatato
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piastra di pressione in acciaio fosfatato
  • Rotaia: 27x13 mm
  • Apertura alare: 600 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con prestazioni elevate

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.