Opakowanie ekonomiczne, worki na odpady 120 litrów, rolka 25 szt.

Nr art.: GG9175 25
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 1,85 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
245 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Pojemność 120 l
Wysokość 1 100 mm
Szerokość 700 mm
Rodzaj produktu Worek na śmieci
Platformy prostokąt
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG9175 25
Numer producenta GG9175 25

Opis

Wykonanie:

Worki na odpady z PE, pojemność 120 l, wymiary 700×1100 mm, grubość folii 0,07 mm, kolor niebieski.

W dostawie:

10 sztuk rolek worków na śmieci nr 089175 w wybranej wersji.