Pack promotionnel Sacs poubelles 120 litres, rouleau de 25 sacs

Réf.: GG9175 25
Fixer le prix 10 unités (0,38 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu
Volume 120 l
Hauteur 1 100 mm
Largeur 700 mm
Type de produit sac poubelle
Type forme rectangulaire
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article GG9175 25
Réf. fabricant GG9175 25

Description

Exécution:

Sacs poubelles en polyéthylène, capacité 120 l, dimensions 700×1100 mm, épaisseur 0,07 mm, couleur bleu.

Livraison:

10 rouleaux de sacs poubelles 089175, dans la version choisie.