Nölle Vorteilspack Abfallsäcke 120 Liter,10 Rollen je 25 Stück

Artikel-Nr.: GG9175 25
Setpreis 10 Stück (0,38 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
Volumen 120 l
Höhe 1 100 mm
Breite 700 mm
Produktart Müllsack
Form rechteckig
Material Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG9175 25
Herstellernummer GG9175 25

Beschreibung

Ausführung:

Abfallsäcke aus PE, Inhalt 120 Liter, Abmessung 700×1100 mm, Folienstärke 0,07 mm, Farbe blau.

Lieferumfang:

10 Stück Müllsackrollen Nr. 089175 in der gewählten Ausführung.