Cenově výhodné balení – pytle na odpad 120 litrů, role po 25 ks

Artiklové číslo: GG9175 25
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 9,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Objem 120 l
Výška 1 100 mm
Šířka 700 mm
Druh produktu Pytel na odpad
Tvar obdélníkový
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG9175 25
Číslo výrobce GG9175 25

Popis

Provedení:

Sáčky na odpadky z PE, obsah 120 litrů, rozměr 700×1100 mm, tloušťka fólie 0,07 mm, barva modrá.

Rozsah dodávky:

10 ks role pytlů na odpad č. 089175 ve vybraném provedení.