{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
GreenPlus
|
|
| Oznaczenie producenta |
Fügeverbindung 6GP38
|
|
| Kolor |
Zielony
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
24 miesiące
|
|
| Maks. szczelina |
0,25 mm
|
|
| Rozmiar gwintu maks. |
M36
|
|
| Do materiału |
metal
|
|
| Baza chemiczna |
Metakrylan
|
|
| Postać chemiczna |
W postaci ciekłej
|
|
| Pojemność |
50 ml
|
|
| Gęstość |
1,09 g/cm3
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
3 000 mPas
|
|
| Maks. lepkość dynamiczna |
6 000 mPas
|
|
| Klasa wytrzymałości |
Wysoka wytrzymałość
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
5 min
|
|
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po |
15 min
|
|
| Pewność działania po min. |
60 min
|
|
| Pewność działania po maks. |
180 min
|
|
| Min. moment zrywający |
40 Nm
|
|
| Temperatura zapłonu |
100 °C
|
|
| Min. zakres temperatur |
-55 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
180 °C
|
|
| Zakres zastosowania |
Uszczelnianie gwintu; Wypełniacz do szczelin
|
|
| Właściwości |
Fluoryzuje w świetle UV; Nie wymaga specjalnego oznakowania; Szybkie utwardzanie
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
5 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
23 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
Środek do uszczelniania połączeń śrubowych
|
| Numer artykułu | GG8069 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137306 | |
| Numer producenta | GG8069 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |