{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
GreenPlus
|
|
| Označení výrobce |
Fügeverbindung 6GP38
|
|
| Barva |
Zelená
|
|
| Doba použitelnosti od data výroby |
24 měsíce
|
|
| Max. velikost mezery |
0,25 mm
|
|
| Velikost závitu max. |
M36
|
|
| Vhodné pro materiál |
kov
|
|
| Chemický základ |
Methakryláty
|
|
| Chemická forma |
Kapalné
|
|
| Objem náplně |
50 ml
|
|
| Hustota |
1,09 g/cm3
|
|
| Dynamická viskozita min. |
3 000 mPas
|
|
| Dynamická viskozita max. |
6 000 mPas
|
|
| Třída pevnosti |
Vysoká pevnost
|
|
| Pevnost ruky po min. |
5 min
|
|
| Pevnost ruky po max. |
15 min
|
|
| Funkční pevnost po min. |
60 min
|
|
| Funkční pevnost po max. |
180 min
|
|
| Odlamovací moment min. |
40 Nm
|
|
| Bod vzplanutí |
100 °C
|
|
| Použití teplotního rozsahu min. |
-55 °C
|
|
| Použití teplotního rozsahu max. |
180 °C
|
|
| Rozsah použití |
Lepidlo na funkční spojení; Závitové těsnění
|
|
| Vlastnosti |
Bez označení; Fluoreskující pod UV světlem; Rychle tvrdnoucí
|
|
| Teplota skladování min. |
5 °C
|
|
| Teplota skladování max. |
23 °C
|
|
| Druh produktu |
Těsnicí prostředky
|
| Katalogové číslo | GG8069 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137306 | |
| Číslo výrobce | GG8069 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |