GARANT Vorteilspack 5 Stück Fügeverbindung 6GP38

Artikel-Nr.: GG8069 50
Neuheit
Setpreis 5 Stück (368,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung Fügeverbindung 6GP38
Farbe grün
Lagertemperatur min. 5 °C
Lagertemperatur max. 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monate
Spaltmaß max. 0,25 mm
Gewindegröße max. M36
geeignet für Material Metall
Chemische Basis Methacrylate
chemische Form flüssig
Füllmenge 50 ml
Dichte 1,09 g/cm3
Dynamische Viskosität min. 3 000 mPas
Dynamische Viskosität max. 6 000 mPas
Festigkeitsklasse hochfest
Handfestigkeit nach min. 5 min
Handfestigkeit nach max. 15 min
Funktionsfestigkeit nach min. 60 min
Funktionsfestigkeit nach max. 180 min
Losbrechmoment min. 40 Nm
Flammpunkt 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -55 °C
Temperatureinsatzbereich max. 180 °C
Einsatzbereich Fügeverbindung; Gewindedichtung
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; kennzeichnungsfrei; schnell härtend
Produktart Fügeprodukt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8069 50
EAN / GTIN 4067263137306
Herstellernummer GG8069 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).
Typ 6GP38. Schnell aushärtendes Universalprodukt mit höchster Festigkeit für statische Scherbeanspruchungen und dynamischen Belastungen. Zur Befestigung von Zahnrädern, Riemenscheiben, Rotor-Wellen-Verbindungen an Elektromotoren.

Lieferumfang:

5 Stück Fügeverbindung 50 ml Nr. 088069.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.