{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
GreenPlus
|
|
| Denominación del fabricante |
Fügeverbindung 6GP38
|
|
| Color |
verde
|
|
| Duración a partir de la fecha de fabricación |
24 meses
|
|
| Intersticio máx. |
0,25 mm
|
|
| Tamaño rosca máx. |
M36
|
|
| Para material |
metal
|
|
| Base química |
Metacrilato
|
|
| Fórmula química |
Líquido/a
|
|
| Capacidad |
50 ml
|
|
| Densidad |
1,09 g/cm3
|
|
| Viscosidad dinámica mín. |
3.000 mPas
|
|
| Viscosidad dinámica máx. |
6.000 mPas
|
|
| Clase de resistencia |
Resistencia alta
|
|
| Resistencia manual al cabo de mín. |
5 min
|
|
| Resistencia manual al cabo de máx. |
15 min
|
|
| Resistencia funcional tras mín. |
60 min
|
|
| Resistencia funcional tras máx. |
180 min
|
|
| Par inicial de arranque mín. |
40 Nm
|
|
| Punto de inflamación |
100 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso mín. |
-55 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso máx. |
180 °C
|
|
| Intervalo de empleo |
Sellador para roscas; Unión de ensamblaje
|
|
| Propiedad |
Endurecimiento rápido; Fluorescente bajo luz UVA; Sin etiquetar
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
5 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
23 °C
|
|
| Tipo de producto |
Producto de ensamblaje
|
| Número de artículo | GG8069 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137306 | |
| Número del fabricante | GG8069 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |