Opakowanie ekonomiczne zawierające 5 szt. środka do uszczelniania gwintów 5GP11

Nr art.: GG8065 50
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 1058,77 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta Gewindedichtmittel 5GP11
Kolor Białe
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Baza chemiczna Ester metakrylanu
Klasa wytrzymałości niska wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 180 °C
Moment zrywający 5 Nm
Pojemność 50 ml
Min. temperatura przechowywania 5 °C
Maks. temperatura przechowywania 23 °C
Demontaż zwykłym narzędziem
Pewność działania po 3 h
Do zakresu zastosowania Połączenia śrubowe; Przyłącza; Uszczelnienie rur; gwintów rurowych
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Do materiału metal; Woda; gazy; przyłącze
Minimalna lepkość dynamiczna 15 000 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 25 000 mPas
Odporność na odkształcanie ręczne po 20 min
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,09 g/cm3
Liczba sztuk 5
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8065 50
EAN / GTIN 4067263136460
Numer producenta GG8065 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środki do uszczelniania gwintów zapobiegają przeciekom substancji gazowych i płynnych. Do typowych zastosowań środków do uszczelniania gwintów zaliczamy m.in. uszczelnianie stożkowych gwintów metalowych i elementów przyłączeniowych.
Typ 5GP11. Zabezpiecza przed działaniem wody, sprężonego powietrza, gazu, benzyny, gazu płynnego oraz produktów chemicznych. Tiksotropowy. Zawartość PTFE umożliwia łatwy demontaż. Specjalnie do uszczelniania stożkowych/cylindrycznych złączek rurowych. Po utwardzeniu powstaje elastyczna powłoka.

W dostawie:

5 sztuk środków uszczelniających 50 ml nr 088065 w wybranej wersji.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.