Pachet promoțional de 5 bucăți agent de etanșare a filetului 5GP11

Cod articol.: GG8065 50
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (348,00 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului Gewindedichtmittel 5GP11
Culoarea alb
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Bază chimică Ester de metacrilat
Clasă de rezistenţă rezistenţă scăzută
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 180 °C
Moment de rupere minim 5 Nm
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură min. de depozitare 5 °C
Temperatură max. de depozitare 23 °C
Demontarea cu sculă normală
Rezistenţa la funcţionare conform 1 h
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare pentru ţevi; Filet de ţeavă; Îmbinări
Valabilitate de la data producţiei 24 luni
Recomandat pentru material metal
Vâscozitate dinamică minimă 15.000 mPas
Vâscozitate dinamică maximă 25.000 mPas
Proprietăți sigiliu fără marcare
Rezistenţa manuală după 15 min
Punct de aprindere 100 °C
Densitate 1,09 g/cm3
Număr de bucăţi 5
Tip produs Produse de etanşare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8065 50
EAN / GTIN 4067263136460
Număr producător GG8065 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.
Tip 5GP11. Asigură etanşeitate la apă, aer comprimat, gaz, benzină, LPG precum şi la produse chimice. Tixotrop. Aditivul PTFE facilitează o demontare uşoară. Special pentru etanşarea îmbinărilor filetate conice şi cilindrice ale ţevilor. După călire, se formează un strat de acoperire elastic.

Livrare:

5 bucăți de agent de etanșare de 50 ml, cod 088065, în varianta aleasă.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.