Paquete económico de 5 unidades de sellador de roscas 5GP11

Número de artículo: GG8065 50
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (348,00 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Denominación del fabricante Gewindedichtmittel 5GP11
Color blanco
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Base química Éster de metacrilato
Clase de resistencia resistencia baja
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 180 °C
Par inicial de arranque mínimo 5 Nm
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento mín. 5 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 23 °C
Desmontaje con herramienta normal
Resistencia funcional según 3 h
Para ámbito de aplicación Atornillados; Junta para tubos; Piezas de conexión; Roscas de tubo
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Para material metal; Agua; gases; Aire
Mínima viscosidad dinámica 15.000 mPas
Máxima viscosidad dinámica 25.000 mPas
Resistencia manual al cabo de 20 min
Punto de inflamación 100 °C
Densidad 1,09 g/cm3
Cantidad 5
Tipo de producto Sellador
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8065 50
EAN / GTIN 4067263136460
Número del fabricante GG8065 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.
Tipo 5GP11. Sella frente al agua, el aire comprimido, el gas, la gasolina, el GLP, así como otros productos químicos. Tixotrópico. El relleno de PTFE permite un desmontaje fácil. Especial para la obturación de racores cónicos/cilíndricos. Cuando se endurece, se forma un recubrimiento elástico.

Volumen de suministro:

5 unidades de sellador de 50 ml, n.º 088065, en la versión seleccionada.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.