Opakowanie ekonomiczne, frez ćwierćokrągły z VHM HPC, 5 sztuk

Nr art.: GG8023 2,5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 431,31 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy do profili okrągłych
Powłoka TiAlN
Promień R 2,5 mm
Średnica skrawania Dc 12 mm; 7 mm
Długość całkowita L 75 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość skrawania Lc 2,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,035 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 2,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vorteilspack VHM-Viertelkreisfräser HPC
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
frez typu ISO Frezy do profili okrągłych
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 6
Grupa zastosowań narzędzi N
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 1
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8023 2,5
EAN / GTIN 4067263092162
Numer producenta GG8023 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 208023.
Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.
Tolerancja: r = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.

Zawartość:

5 sztuk.