• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură pentru rotunjit muchiile HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG8023 2,5
Setați prețul 5 buc. (92,18 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 72,5 mm
Clasa de toleranţă h6
Ambalaj Cutie de carton
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 12 mm; 7 mm
Lungime de tăiere Lc 2,5 mm
Tip de freză ISO Freză cu profil rotund
Rază R 2,5 mm
Toleranţă la conturul radial ±0,01
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 6
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 75 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe)
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză cu profil rotund
Factor de corectare fz 1
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. L2 2,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG8023 2,5
EAN / GTIN 4067263092162
Număr producător GG8023 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Precum Cod 208023.
Canale drepte, fără deformare de profil.
Toleranţă: r = ± 0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru rotunjirea şi debavurarea muchiilor pe contur.

Conţinut:

5 buc.