Opakowanie ekonomiczne, frez ćwierćokrągły z VHM HPC, 5 sztuk

Nr art.: GG8023 4,5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 537,89 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień r (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu frezy do profili okrągłych
Powłoka TiAlN
Promień R 4,5 mm
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość całkowita L 80 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość skrawania Lc 4,5 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba elementów 5 szt.
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 4,5 mm
Oznaczenie producenta VHM-Viertelkreisfräser HPC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie chwytu HA
Materiał skrawający VHM
Średnica szyjki frezu D1 7 mm
frez typu ISO N
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kierunek dosuwu poziomo
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 1
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8023 4,5
EAN / GTIN 4067263087182
Numer producenta GG8023 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 208023.
Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.
Tolerancja: r = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.

Zawartość:

5 sztuk.