Fresa a raggio concavo a quarto di cerchio in HMI HPC 2,5 mm

Codice art.: GG8023 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza contorno del raggio: ±0,01
  • Numero denti Z: 6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio r 2,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Numero denti Z 6
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D3 7 mm
⌀ Massimo D2 12 mm
Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Fresatura a raggio avanti
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Frese a raggio concavo a quarto di cerchio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG8023 2,5
EAN / GTIN 4067263092162

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
800
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 208023.
Scanalatura diritta, senza distorsione del profilo.
Tolleranza: r = ±0,01 mm.

Uso:

Per arrotondare e sbavare bordi.

Contenuto:

5 pezzi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Raggio r (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello