{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | W 850-125 | |
| Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
| Príkon | 850 W | |
| Počet otáčok na voľnobeh | 11 500 min-1 | |
| Pripojovací závit | M14 | |
| maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| Hmotnosť | 18 kg | |
| Dĺžka kábla | 25 m | |
| Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
| Zvláštnosť | Ochrana proti opätovnému spusteniu | |
| Druh produktu | uhlová brúska |
| Číslo položky | GG7132 W850-125 |