Smerigliatrice angolare, Modello: W850-125

Codice art.: GG7132 W850-125
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 2 Articolo (60,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W 850-125
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 850 W
Numero di giri/min. a vuoto 11.500 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 18 kg
Lunghezza cavo 25 m
Blocco contro il riavvio
Particolarità Protezione contro il riavvio
Tipo di prodotto Smerigliatrice angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG7132 W850-125

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.
Grazie all’offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1.900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione.
Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole per compiere lavori leggeri.
  • Potente motore con buona capacità di sovraccarico.
  • Protezione contro il riavvio dopo un’interruzione di corrente.
  • Robusta, universale ed economica: la smerigliatrice angolare potente adatta a ogni tipo di applicazione.
  • Carter antitorsione.

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.
2× smerigliatrice angolare n. art. 077132 Dim. W850-125.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello