Opakowanie ekonomiczne, 5 sztuk, nóż introligatorski z uchwytem 1-komponentowym każdy po 3 ostrza odłamywane 18 mm

Nr art.: GG6070 18
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 18,61 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza
Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu
z tworzywa sztucznego
Mechanizmy zabezpieczające
Blokada
Szerokość ostrza
18 mm
Długość grotu
100 mm
Grubość ostrza
0,5 mm
Długość uchwytu
165 mm
Kolor
Czerwony; Szare; Czarny
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane
8
Liczba ostrzy
3
Rodzaj produktu
Noże
Właściwości
Ostrze odłamywane; Ostrze wymienne; Ostrze chowane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6070 18
EAN / GTIN 4069515093613
Numer producenta GG6070 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Uchwyt z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 845010 10), o szerokości 18 mm.

W dostawie:

5 sztuk noży introligatorskich z odłamywanymi ostrzami nr 845075 w wybranej wersji.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 10 do nr. 845019 50; nr 845021 10 oraz nr 845023 50.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty