Cenově výhodné balení 5 kusů řezacích nožů s 1K rukojetí a 3 18mm odlamovacími čepelemi

Artiklové číslo: GG6070 18
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 91,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele
Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť
plast
Bezpečnostní technika
Aretace
Šířka čepele
18 mm
Délka čepele
100 mm
Pevnost čepele
0,5 mm
Délka rukojeti
165 mm
Barva
červená; Šedá; Černá
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel
8
Počet čepelí
3
Druh produktu
Nože
Vlastnosti
Odlamovací čepel; Výměnná čepel; Zapouštěcí čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6070 18
EAN / GTIN 4069515093613
Číslo výrobce GG6070 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Kvalitní plastová rukojeť, se 3 odlamovacími čepelemi (podobné jako č. 845010 10) s 8 stupni, šířka 18 mm.

Rozsah dodávky:

5 ks řezací nůž s odlamovací čepelí č. 845075 ve vybraném provedení.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 10 až č. 845019 50; č. 845021 10 a č. 845023 50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty