Paquete económico de 5 cúters con mango de 1 componente y 3 cuchillas de 18 mm cada uno

Número de artículo: GG6070 18
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (3,67 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja
Lámina cortante rompible
Material mango
plástico
Tecnología de seguridad
Bloqueo
Anchura hoja
18 mm
Longitud cuchilla
100 mm
Grosor hoja
0,5 mm
Longitud mango
165 mm
Color
rojo; gris; negro
Número de secciones rompibles, Hoja rompible
8
Número de hojas
3
Tipo de producto
Cuchillo
Características
Hoja rompible; Hoja intercambiable; Hoja retráctil

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6070 18
EAN / GTIN 4069515093613
Número del fabricante GG6070 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de plástico de alta calidad, con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.º 845010 10) de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Volumen de suministro:

5 unidades de cuchillas de cúter con hojas desmontables n.º 845075 en la versión seleccionada.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de reemplazo, ver n.º 845010 10 hasta n.º 845019 50; n.º 845021 10 y n.º 845023 50.