HOLEX Vorteilspack 5 Stück Cuttermesser mit 1K-Griff und je 3 Abbrechklingen 18 mm

Artikel-Nr.: GG6070 18
Neuheit
Setpreis 5 Stück (3,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge
Abbrechklinge
Material Griff
Kunststoff
Sicherheitstechnik
Arretierung
Breite Klinge
18 mm
Länge Klinge
100 mm
Stärke Klinge
0,5 mm
Länge Griff
165 mm
Farbe
rot; grau; schwarz
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar
8
Anzahl Klingen
3
Produktart
Messer
Eigenschaften
Klinge abbrechbar; Klinge wechselbar; Klinge versenkbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6070 18
EAN / GTIN 4069515093613
Herstellernummer GG6070 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Hochwertiger Kunststoffgriff, mit 3 Abbrechklingen (ähnlich Nr. 845010 10) 8-stufig, 18 mm breit.

Lieferumfang:

5 Stück Cuttermesser mit Abbrechklingen Nr. 845075 in der gewählten Ausführung.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 845010 10 bis Nr. 845019 50; Nr. 845021 10 und Nr. 845023 50.