• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Opakowanie ekonomiczne, 3 sztuki grzechotek przełączalnych, z wypychaczem, 1/4 cala, 36 zęby, długość 125 mm

Nr art.: GG6061 1/4
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 102,80 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 046 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Norma DIN 3122; DIN 3120
długość całkowita 125 mm
liczba zębów 36
kąt roboczy 10 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 3 grzechotki przełączane, 1/4 cala z wyrzutnikiem, 36 zębów, długość 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6061 1/4
EAN / GTIN 4069515051743
Numer producenta GG6061 1/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.
Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Czop 4-kątny A 6,3 wg DIN 3120-A 6,3 z zatrzaskiem kulkowym, gniazdo 4-kątne wg DIN 3120.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

W dostawie:

Zestaw 3-elem. grzechotek przełączanych, 1/4 cala z wyrzutnikiem nr 632090 1/4.