{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Bolsa | |
| Material | Poliéster | |
| Medida exterior anchura | 510 mm | |
| Medida exterior altura | 200 mm | |
| Medida exterior profundidad | 270 mm | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Cierre | Cremallera | |
| Equipamiento | Asa de transporte; Compartimentos; Bolsillo portaobjetos; Lazos de cinta | |
| Color | negro | |
| Cantidad, Compartimentos | 6 | |
| Cantidad, Bolsillo portaobjetos | 18 | |
| Cantidad, Asa de transporte | 2 | |
| Número de cierres | 1 | |
| Propiedad | estanco al agua |
| Número de artículo | GG6046 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515050784 | |
| Número del fabricante | GG6046 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |