• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw nasadek wkrętakowych do śrub Torx®, czworokąt 3/8 cala, 9 elementów, typ: 3/8

Nr art.: GG6045 3/8
Nowy produkt
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 190,87 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
177 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 9
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
USP1 3 zestawy nasadek wkrętakowych do śrub Torx®, czworokąt 3/8 cala, 9 elem.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6045 3/8
EAN / GTIN 4069515050760
Numer producenta GG6045 3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

3 zestawy nasadek wkrętakowych do śrub Torx®, czworokąt 3/8 cala, 9 elem., nr 634837 3/8.

W dostawie:

nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 9 szt. (dł. 48 mm) wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40