• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 3/8 palcový čtyřhran, 9dílná, Typ: 3/8

Artiklové číslo: GG6045 3/8
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 981,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 9
Upínací 4hran 3/8 palec
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Avainhylsy
USP1 3 ks 9dílná sada nástrčných hlavic pro šrouby Torx®, čtyřhran 3/8 palce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6045 3/8
EAN / GTIN 4069515050760
Číslo výrobce GG6045 3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

3 ks sady hlavic šroubováků pro Torx®, čtyřhran 3/8 palce, 9dílná, č. 634837 3/8.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice pro Torx®: 9 ks (délka 48 mm) vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku