• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

HOLEX Vorteilspack 3 Stück 9-teiliger Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx®, 3/8 Zoll-Vierkant

Artikel-Nr.: GG6045 3/8
Neuheit
Setpreis 3 Stück (39,26 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
USP1 3 Stück 9-teiliger Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx®, 3/8 Zoll-Vierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6045 3/8
EAN / GTIN 4069515050760
Herstellernummer GG6045 3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

3 Stück Sätze Schraubendreher-Einsätze für Torx®, 3/8 Zoll-Vierkant, 9-teilig, Nr. 634837 3/8.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze für Torx®: 9 St. (48 mm lang) Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40