• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Zestaw nasadek wkrętakowych do śrub Torx®, czworokąt 3/8 cala, 9 elementów, Typ: 3/8

Nr art.: 634837 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
532 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 9 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 9
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634837 3/8
EAN / GTIN 4062406235338
Numer producenta 634837 3/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki wkrętakowe do śrub Torx®: 9 szt. (dł. 48 mm) wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka