{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel | |
| Wersja | proste | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Liczba narzędzi | 5 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG6035 13 | |
| Numer producenta | GG6035 13 |