Clés mixtes, Ouverture: 13mm

Réf.: GG6035 13
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Pieces (8,84 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Référence fabricant Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Exécution forme droite
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 5
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome
Surface chromage sur nickel; finition polie
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longueur totale L 160 mm
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6035 13
Réf. fabricant GG6035 13

Description

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Strana s očkem s profilem AS-Drive. (vel. 3,2 − 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

5 ks očkoplochý klíč č. 613500 13

Poznámka:

Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.