Llave combinada, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: GG6035 13
Nuevo producto
Establecer precio 5 Pieces (8,84 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Denominación del fabricante Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Modelo forma recta
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 5
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Tipo de producto Llave
Material Acero aleado al cromo
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longitud total L 160 mm
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6035 13
Número del fabricante GG6035 13

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

5 llaves combinadas de estrella-boca n.º 613500 tam. 13.

Nota:

Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.