Očkoploché klíče, Rozměr klíče: 13mm

Artiklové číslo: GG6035 13
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1106,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 5 ks
Označení výrobce Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Počet kusů nářadí 5
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Celková délka L 160 mm
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6035 13
Číslo výrobce GG6035 13

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Strana s očkem s profilem AS-Drive. (vel. 3,2 − 5 s 6hranem).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

5 ks očkoplochý klíč č. 613500 13

Poznámka:

Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.