{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | SDS-Plus | |
| Tamaño vástago de broca | 12 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 12 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 160 mm | |
| Número de filos, total | 4 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 130 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 160 mm | |
| Longitud total L | 210 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG6029 12X210 | |
| EAN / GTIN | 4069515045544 | |
| Número del fabricante | GG6029 12X210 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |