Ściernice wachlarzowe (A), ziarno 240,, ⌀ główki×szerokość główki: 15X15mm

Nr art.: GG5545 15X15
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 9,30 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściernice wachlarzowe
Platformy
walcowy
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
240 siateczka
Średnica głowica
15 mm
Szerokość łba
15 mm
Średnica trzonka
3 mm
Maks. prędkość obrotowa
35 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa
24 000 min-1
Zawartość
200 szt.
Uchwyt
Chwyt
Jednostka zawartości
szt.
Grupa materiałów
metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5545 15X15
EAN / GTIN 4069515101813
Numer producenta GG5545 15X15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).
Odpowiada nr. 554500.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty