Abanico lijador (A), Grano 240, ⌀ del cabezal×ancho de cabezal: 15X15mm

Número de artículo: GG5545 15X15
Nuevo producto
Establecer precio 200 unidades (1,82 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) Establecer precio 200 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 240 malla
Diámetro cabeza 15 mm
Anchura 15 mm
Diámetro vástago 3 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 24.000 min-1
Contenido 200 ud.
Asiento Mango
Unidad contenido unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo GG5545 15X15
EAN / GTIN 4069515101813
Número del fabricante GG5545 15X15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con corindón normal (A).
Corresponde al n.° 554500.

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.