Ściernice wachlarzowe (A), ziarno 240,, ⌀ główki×szerokość główki: 30X10mm

Nr art.: GG5545 30X10
Nowy produkt
Ustaw cenę 200 sztuki (PLN 8,58 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki×szerokość główki (mm) Ustaw cenę 200 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściernice wachlarzowe
Platformy
walcowy
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
240 siateczka
Średnica głowica
30 mm
Szerokość łba
10 mm
Średnica trzonka
6 mm
Maks. prędkość obrotowa
25 400 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa
16 000 min-1
Zawartość
200 szt.
Uchwyt
Chwyt
Jednostka zawartości
szt.
Grupa materiałów
metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5545 30X10
EAN / GTIN 4069515101806
Numer producenta GG5545 30X10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.
listki pokryte korundem zwykłym (A).
Odpowiada nr. 554500.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty