Vějířový brusný kotouč (A), zrno 240, ⌀ hlavyךířka hlavy: 15X15mm

Artiklové číslo: GG5545 15X15
Nový produkt
Nastavit cenu 200 kusy (CZK 45,38 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Nastavit cenu 200 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vějířovité brusné kotouče
Tvar
válcová
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
240 mesh
Průměr hlavy
15 mm
Šířka hlava
15 mm
Průměr hřídele
3 mm
Otáčky max.
35 000 min-1
Doporučené otáčky max.
24 000 min-1
Obsah
200 ks
Upínač
Stopka
Obsah jednotka
ks
Materiálová skupina
Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5545 15X15
EAN / GTIN 4069515101813
Číslo výrobce GG5545 15X15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A).
Odpovídá katalogovému č. 554500.

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty