Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej „2 in 1“ 115X6 mm

Nr art.: GG5050 115X6
Ustaw cenę 40 Sztuka (PLN 5,08 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A30Q-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
grubość tarczy 6 mm
zawartość 40
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5050 115X6
EAN / GTIN 4045197191700

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Otwarta struktura; homogeniczna budowa; szlifowanie bezwonne; tkaniny zbrojeniowe z włókna szklanego zapewniające najwyższe bezpieczeństwo pracy przy chłodnym szlifie, ⌀ otworu 22,23 mm. Udział żelaza, siarki i chromu jest niższy niż 0,1 % i dlatego nadaje się do obróbki stali nierdzewnych (INOX). Do zastosowania w szlifierkach kątowych elektrycznych i ze sprężonym powietrzem.
  • Ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne, jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej są optymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania.
  • Kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • Kąt szlifowania od 20° do 30°
  • Zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi.

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej do stali i INOX o dużej wytrzymałości i wysokiej wydajności szlifowania.

Specyfikacja:

A30Q-BF (jak 560500) do stali i INOX, o dużej żywotności i wysokiej wydajności szlifowania.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka