Hrubovací brúsny kotúč „2 in 1“ 115X6

Č. pol.: GG5050 115X6
Nastavte cenu 40 ks (1,08 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A30Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka kotúča 6 mm
Obsah 40
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5050 115X6
EAN/GTIN 4045197191700

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otvorená štruktúra; homogénna konštrukcia; nehlučné brúsenie; výstuhová tkanina zo sklených vlákien pre maximálnu bezpečnosť pri práci pri brúsení za studena; ⌀ otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru neprekračuje 0,1 %, preto je vhodný na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (INOX). Na použitie na elektrických a pneumatických uhlových brúskach.
  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené zodpovedajúcej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Hrubovací brúsny kotúč na oceľ a INOX s dlhou životnosťou a vysokým obrusovacím výkonom.

Specifikace:

A30Q-BF (ako 560500) pre oceľ a INOX s dlhou životnosťou a vysokým obrusovacím výkonom.

Poznámka:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ kotúčeךírka kotúča Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka