Hrubovací brusný kotouč „2 v 1“ 115X6 mm

Artiklové číslo: GG5050 115X6
Nastavit cenu 40 ks (CZK 27,95 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A30Q-BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka kotouče 6 mm
Obsah 40
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Hrubovací brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5050 115X6
EAN / GTIN 4045197191700

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Otevřená struktura; homogenní konstrukce; broušení bez zápachu; brusná tkanina armovaná skelnými vlákny pro maximální bezpečnost práce při studeném brusu; Ø otvoru 22,23 mm. Obsah železa, síry a chlóru je pod 0,1%, proto jsou vhodné pro obrábění nerezových ocelí (INOX). Pro použití na elektrických a pneumatických úhlových bruskách.
  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Tvary: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Hrubovací kotouč pro ocel a INOX s dlouhou životností a vysokým brusným výkonem.

Specifikace:

A30Q-BF (jako 560500) na ocel a INOX s dlouhou životností a vysokým obrušovacím výkonem.

Poznámka:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku