Grovslibningsskive „2 i 1” 115X6 mm

Art.-nr.: GG5050 115X6
Rabat
320,35 DKK
Sæt pris 40 styk (DKK 8,00 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A30Q-BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skivebredde 6 mm
Indhold 40
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Grovslibningsskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG5050 115X6
EAN/GTIN 4045197191700

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-⌀ 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.
  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Skrubslibeskive til stål og INOX med lang levetid og høj afslibningseffekt.

Specifikation:

A30Q-BF (som 560500) til stål og INOX med land standtid og høj slibeeffekt.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven