Opakowanie ekonomiczne, 5 suwmiarek z noniuszem 1/50

Nr art.: GG4108 150
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 139,25 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 253,54 PLN /szt.
  • 455,36 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
208 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Analogowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,02 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów 5 szt.
Opakowanie Etui
zasilanie energią Bez zasilania
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 1,6 mm
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Podziałka noniusza mm/cale tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Podziałka 1/128 cal
Podziałka 1/50 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4108 150
EAN / GTIN 4069515103244
Numer producenta GG4108 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Prawidłowy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali.
Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

W dostawie:

5 sztuk suwmiarek nr 410105 w wybranej wersji.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.