GARANT Vorteilspack 5× Messschieber Nonius 1/50

Artikel-Nr.: GG4108 150
Neuheit
Setpreis 5 Stück (27,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 24,50 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.
  • 36,00 € /Stk.

  • 50,25 € /Stk.
  • 90,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart analog
Inhalt Set
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,02 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,03 mm
Tiefenmaß-Form rund
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl Teile 5 St.
Verpackung Etui
Energieversorgung keine Energieversorgung
gehärtet ja
Messfläche feinstgeläppt
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Durchmesser 1,6 mm
Feststellung Feststellschraube oben
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Teilung Nonius mm/Inch ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Teilung 1/128 Zoll
Teilung 1/50 mm
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4108 150
EAN / GTIN 4069515103244
Herstellernummer GG4108 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber. Bessere Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.
Messflächen feingeläppt.

Lieferumfang:

5 Stück Messschieber Nr. 410105 in der gewählten Ausführung.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit