{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Analogová | |
| Obsah | sada | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Odečet | 0,02 mm | |
| Délka zobáku L | 40 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,03 mm | |
| Tvar hloubkoměru | kulatá | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Průměr hloubkoměru | 1,6 mm | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Tabulka závitů | Tabulka posuvných měřidel | |
| Stupnice nonia mm / palce | ano | |
| Provedení čtecích dílů | Matné chromování | |
| Dělení | 1/128 palec | |
| Dělení | 1/50 mm | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | GG4108 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515103244 | |
| Číslo výrobce | GG4108 150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |