{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Analógico/a | |
| Contenido | juego | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Lectura | 0,02 mm | |
| Longitud del pico L | 40 mm | |
| Desviación de medición E MPE | 0,03 mm | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma redonda | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Templado | sí | |
| Superficie de medición | Lapeado de forma muy fina | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Diámetro varilla de profundidad | 1,6 mm | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Tabla de roscas | Tabla de pie de rey | |
| Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
| Modelo piezas de lectura | Con cromado mate | |
| División | 1/128 pul | |
| División | 1/50 mm | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | GG4108 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515103244 | |
| Número del fabricante | GG4108 150 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |