{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TCMT 16T308 | |
| Gatunek | HBT020 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | TiCN | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | PM | |
| Liczba elementów | 30 szt. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 16,5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 60 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | TCMT 16T308 | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 2,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,55 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 4 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 100 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 280 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,12 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBT020 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TCMT 16T308 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | TCMT 16T308 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Zawartość | 30 szt. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG3946 16T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263095835 | |
| Numer producenta | GG3946 16T308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |