• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HOLEX Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3946 16T308
Setpreis 30 Stück (5,29 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 3 St.
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung TiCN
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher PM
Anzahl Teile 30 St.
Grundform dreieckig
ISO-Code TCMT 16T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 100 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 280 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,12 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 30 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3946 16T308
EAN / GTIN 4067263095835
Herstellernummer GG3946 16T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig