{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Gatunek | HBT020 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | TiCN | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | PM | |
| Liczba elementów | 30 szt. | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Kod ISO | TCMT 16T304 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 100 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 280 m/min | |
| Vorschub, min. | 0,12 mm/obr. | |
| Vorschub, max. | 0,3 mm/obr. | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | 30 szt. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG3946 16T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263095811 | |
| Numer producenta | GG3946 16T304 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |