{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Označení řezné destičky | TCMT 16T308 | |
| Typ | HBT020 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | TiCN | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | PM | |
| Počet přepážek | 30 ks | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,05 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 16,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | TCMT 16T308 | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,5 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,55 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 4 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 100 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 280 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,12 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,3 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBT020 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,05 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TC16T3083N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | TC16T3083N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 30 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG3946 16T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263095835 | |
| Číslo výrobce | GG3946 16T308 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |