• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění, 30 ks

Artiklové číslo: GG3946 16T304
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 132,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 3 ks
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek PM
Počet přepážek 30 ks
Základní tvar tříhranný
ISO kód TCMT 16T304
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 4 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 280 m/min
Posuv min. fz 0,12 mm/ot.
Posuv max. fz 0,3 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3946 16T304
EAN / GTIN 4067263095811
Číslo výrobce GG3946 16T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný